Descripción:
Placas de corte de acero HSS polvometalúrgico Fabricado por un proceso de MIM (Metal Injection Molding = Moldeo por Inyección de Metales )
Recomendación: En manos de tamaño medio se puede manejar con una sola mano en cables de aprox. 5 mm de diámetro. Por ello es especialmente apto cortar obenques en situaciones de emergencia en la mar.
Las placas de corte se pueden cambiar fácilmente cuando se dan signos de desgaste
Gracias a su geometría de corte óptima se reduce la fuerza a aplicar
2 perfiles de prensa integrados para las tapas de los extremos del cable Bowden y las tapas de la cubierta del cable Bowden
Cables de hasta 1800 N / mm² con Ø 6 mm máx. (P. Ej., Cables de acero inoxidable, cables con cables de acero y textiles, cables Bowden, cubiertas)
Alambre hasta 750 N/mm² con un máximo de 4 mm Ø (p.ej. clavos/pernos de alambre, tornillos, pernos, colgadores de techo)
Cables de cobre y aluminio de uno o varios núcleos con un máximo de 6 mm Ø
Articulación ajustable para una guía de inserción precisa
Bloqueo contra la apertura involuntaria
Característica:
- Diseño: Insertos reemplazables de HSS
- Longitud total [mm]: 200 mm
- Superficie: cromado
- Dureza del filo de corte: 62 - 65 HRC
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no