Llave de estrella de golpe ∙ hexagonal doble ∙ con 2 superficies de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil ranurado ∙ 220 mm

N.º do artigo: 2784SR-1
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
Número do artigo 2784SR-1
EAN/GTIN 4000896229758
Número do fabricante 2784SR-1

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de las tuercas de construcción ligera con perfil especial en el bastidor, la quinta rueda, el soporte delantero y el amortiguador de vibración MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs del año de fabricación 2016 →
  • Perfil especial optimizado para el acoplamiento sin daños de las tuercas de construcción ligera de cabeza plana
  • Aplicación especial en caso de falta de espacio debido al diseño y a la carrocería baja del vehículo
  • Superficie: fosfatado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil ranurado
  • Dimensiones / longitud: 220 mm
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta