{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Largura de incisão w | 3; 4 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 14 mm | |
Largura da haste b | 16×16 mm | |
Parafuso | 279816 3 | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 278052 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406840198 | |
Número do fabricante | 278052 65/100 |