{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 90 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 130 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Largura de incisão w | 3; 4 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 14 mm | |
Largura da haste b | 25×25 mm | |
Parafuso | 279816 4 | |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas |
Número do artigo | 278045 90/130 | |
EAN/GTIN | 4062406602109 | |
Número do fabricante | 278045 90/130 |