Suporte de incisão mono para punção reta 240/350

N.º do artigo: 278045 240/350
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 240 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 350 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
Largura de incisão w 3; 4 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm
Largura da haste b 25×25 mm
Parafuso 279816 4
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 278045 240/350
EAN/GTIN 4062406602130
Número do fabricante 278045 240/350

Descrição

Ejecución:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).
Para pastilhas de recorte n.º 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de incisão mono para punção reta 240/350

Suporte de incisão mono para punção reta 240/350

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
137,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
325,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
254,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
202,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
198,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior no no no no
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
⌀ mínimo do 1.º corte D1 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
Largura de incisão w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tipo de inserto derecha derecha derecha derecha derecha derecha
Tipo de produto Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas Soporte para plaquitas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta