Suporte de incisão mono para punção reta 110/170

N.º do artigo: 278043 110/170
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 110 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 170 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
Largura de incisão w 3; 4 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm
Largura da haste b 20×20 mm
Parafuso 279816 4
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 278043 110/170
EAN/GTIN 4062406601959
Número do fabricante 278043 110/170

Descrição

Versão:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).
Para pastilhas de recorte n.º 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta