{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 4 mm | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | continuo | |
Raio do canto | 0,3 mm | |
Tipo | HBG25 | |
Óleo de corte | HM | |
Tolerância da largura de incisão w | ±0,04 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,26 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento; Acabamento de desbaste | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 278029 4 | |
EAN/GTIN | 4062406381806 | |
Número do fabricante | 278029 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Pastilha de recorte, placa de punção e placa rotativa de incisão neutro 4
sob pedido
Em stock
1 509 peças em stock
12,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 532 peças em stock
12,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento; Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento; Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Condição de corte | continuo | contínuo | contínuo |
Largura de incisão w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,26 mm/U | 0,08 mm/U - 0,26 mm/U | 0,1 mm/U - 0,26 mm/U |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | neutro | neutro |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado | Pastilha de corte reversível para ranhuragem | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |