{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da haste h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Comprimento do desnível b | 16 mm | |
Largura da haste b3 | 29 mm | |
Comprimento total Ltot. | 78 mm | |
para altura da lâmina h5 | 26 mm | |
Parafuso de aperto | 279816 1 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 278008 16 | |
EAN/GTIN | 4062406380786 | |
Número do fabricante | 278008 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de base 16
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
111,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
207,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
346,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para altura da lâmina h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Comprimento total Ltot. | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
Refrigeração interior | sim | ||
Parafuso de aperto | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Tipo de produto | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base |
Bloco de terminais | 279928 1 | 279928 5 |