Llave Allen con mango de bandera TORX PLUS®, acabado en oxidación negra 8IP x 72 mm

N.º do artigo: 27617
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 27617
EAN/GTIN 4010995276171
Número do fabricante 27617
Número L L60070 2150

Descrição

Descrição:

  • Atención: Las llaves TORX PLUS® no sirven para tornillos TORX®.
  • Aplicación: Para transferir un elevado par con tornillos pequeños, especialmente al sustituir placas de cambio o cabezales de fresar.
  • Extra: La sección reforzada del perfil del TORX PLUS® permite un 25% más de par de apriete que el perfil TORX®.
  • Mango: Mango de bandera Wiha.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, acabado negro.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX PLUS®: 8IP
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 2.5 mm
  • Longitud Total (mm): 72 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 19 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 40 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta