3/8″ Plato giratorio moleteado, Z-Serie 21.5 mm

N.º do artigo: 2756Z-3/8
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
Tipo de produto Herramienta de moleteado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2756Z-3/8
EAN/GTIN 4991644021093
Número do fabricante 2756Z-3/8
Número L L60050 7541

Descrição

Descripción:

Longitud: 21,5 mm
D1: 20,3 mm
Conduzca: 3/8″
Plaza externa
Salida 3/8″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta