Surtido de llaves de vaso de 3/4″ en el módulo de TC 14tlg

N.º do artigo: 2752727
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2752727
EAN/GTIN 4010886936337
Número do fabricante 2752727
Número L L60160 4854

Descrição

Descripción:

Apto para:
todos los cajones de los modelos: B 1500, 1502, 1505
sólo cajones con una altura de 137 y 207mm en los siguientes modelos: 1504, 1504 XL, 1506, 2004, 2005, workster

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de herramientas de control 3/4
  • Anchura total [mm]: 472 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta