Pastilha de punção Raio total, HB9035, Largura de incisão w: 5mm

N.º do artigo: 275042 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,58 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,48 € / Peça
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 5 mm
Condição de corte contínuo
Tipo HB9035
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento; Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 275042 5
EAN/GTIN 4062406378721
Número do fabricante 275042 5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274030274134.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta