Pastilha de punção neutro, HU9310, Largura de incisão w: 5mm

N.º do artigo: 275027 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,61 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,67 € / Peça
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 5 mm
Condição de corte contínuo
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU9310
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento; Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 275027 5
EAN/GTIN 4062406378547
Número do fabricante 275027 5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
380
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
280
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274030274134.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta