Pastilha de punção Raio total 4

N.º do artigo: 275015 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,50 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,25 € / Peça
sob pedido
Em stock
199 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 4 mm
Condição de corte continuo
Tipo HU9310
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MD
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado; Acabado
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 275015 4
EAN/GTIN 4062406612634
Número do fabricante 275015 4

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
380
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
280
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 274010274026.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta