Pastilha de punção Raio total 3

N.º do artigo: 275009 3
Desconto
22,26 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,16 € 22,26 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,80 € 18,56 € / Peça
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Condição de corte continuo
Tipo HB9035
Óleo de corte MD
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 275009 3
EAN/GTIN 4062406598488
Número do fabricante 275009 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 274010274026.
Barras de mandrilar n.º 274170274171.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta