Pastilha de punção neutro 3

N.º do artigo: 275006 3
Desconto
18,58 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,92 € 18,58 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,10 € 15,48 € / Peça
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Condição de corte continuo
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU9310
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MD
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 275006 3
EAN/GTIN 4062406098353
Número do fabricante 275006 3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
380
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
280
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com flancos retificados.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274010274026.
Barras de mandrilar n.º 274170274171.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta