Ejecución:
desmontado
Descripción:
Mesa con ruedas ligera de acero tubular y perfilado, soldado, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Estructura atornillada. 3 tablones en derivado de madera, superficie gris medio, sobre un marco de acero con un borde de 12 mm de altura. Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg.
Característica:
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3