Ejecución:
desmontado
Descripción:
Mesa de transporte ligera en sistema modular. Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo. Estructura atornillada. 2 estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre marco de acero, borde de 12 mm de altura. Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Alturas de los pisos (mm): 200, 820
Longitud total (mm): 1336
Ancho total (mm): 811
Altura total (mm): 1039
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3