Suporte de lâminas Vario plus Eco reto 3

N.º do artigo: 274511 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vario Plus Eco
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
profundidade máxima de corte tmáx. 21 mm
Tamanho da placa 3 mm
Pastilha de corte reversível adequada N.º 273656 – 273749
Parafuso tensor 279815 9
Comprimento total Ltot. 56,3 mm
Projeção L1 21 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274511 3
EAN/GTIN 4067263120421
Número do fabricante 274511 3

Descrição

Idóneo para:

Suportes de aperto Vario plus Eco n.º 274501; 274502; 274531.

Atención:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

Nota:

Para larguras de incisão de 2 mm e 3 mm, a profundidade de incisão tmáx = ⌀ 21 mm é limitada ao ⌀ da peça de trabalho até 150 mm. Com ⌀ da peça de trabalho > 150 mm, aplica-se tmáx = 17 mm. Para larguras de incisão de 4 mm, a profundidade de incisão tmáx = ⌀ 28 mm é limitada ao ⌀ da peça de trabalho até 150 mm. Com ⌀ da peça de trabalho > 150 mm, aplica-se tmáx = 24 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta