Insertos de corte TANGGRIP TNF-IQ 3/0,3

N.º do artigo: 274224 3/0,3
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w/raio do canto R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas M
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 150 m/min
Largura de incisão w 3 mm
Raio do canto R 0,3 mm
Tipo IC808
Tolerância da largura de incisão w 0,05 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Série TANG-GRIP
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Designação do fabricante TNF 3M-IQ IC808
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274224 3/0,3
EAN/GTIN 7291075310580
Número do fabricante 6200473

Descrição

Ejecución:

Quebra-aparas positivo. Com corte suave. Controlo e evacuação das aparas ideal. Avanços baixos a médios.

Aplicación:

Para incisão axial.

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 274202274205.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta