{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | P | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 150 m/min | |
Largura de incisão w | 6 mm | |
Raio do canto R | 0,35 mm | |
Tipo | IC808 | |
Tolerância da largura de incisão w | 0,05 mm | |
Avanço f | 0,12 mm/U - 0,2 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Série | TANG-GRIP | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | TNF 6P-IQ IC808 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 274222 6/0,35 | |
EAN/GTIN | 7291075326192 | |
Número do fabricante | 6200479 |