{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TANG-GRIP | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | não | |
Profundidade de punção tmáx. | 32 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,8 mm | |
Altura funcional h1 | 24,8 mm | |
Altura da haste h5 | 32 mm | |
Comprimento da hélice | 32 mm | |
perfuração axial possível | sim | |
Designação do fabricante | TNFFH 150L-4IQ | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 274205 150-500 | |
EAN/GTIN | 7291075310689 | |
Número do fabricante | 2302511 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de sangrar axial TANGGRIP TNFFH-IQ 150-500
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
168,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
152,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
158,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
139,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
perfuração axial possível | sim | sim | sim | sim |
Comprimento total L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Largura de incisão w | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de inserto | esquerda | esquerda | esquerda | esquerda |
Profundidade de punção tmáx. | 32 mm | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento |