Suporte de sangrar axial TANGGRIP TNFFA-IQ reforçado 60-80

N.º do artigo: 274202 60-80
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de ⌀/corte DAXN-DAXX Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANG-GRIP
Largura de incisão w 4 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Profundidade de punção tmáx. 27 mm
Comprimento total L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9 mm
Altura funcional h1 24,8 mm
Altura da haste h5 32 mm
Comprimento da hélice 27 mm
perfuração axial possível sim
Designação do fabricante TNFFA 60R-4IQ
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274202 60-80
EAN/GTIN 7291075311006
Número do fabricante 2302570

Descrição

Aplicación:

Para incisão axial.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 274422 − 274226.

Atención:

A chave de montagem n.º 279952 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta