Rectificado en plano pendular, cerámica convencional 400 x 50 x 127 mm SD46A 54 II9P VK3

N.º do artigo: 27420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 27420
EAN/GTIN 9003170274203
Número do fabricante 27420

Descrição

Descripción:

Las mezclas especiales de corindón y corindón sinterizado son una solución rentable para el rectificado plano esférico de acero inoxidable/inox. Ofrecen una molienda fresca y una alta eficiencia de corte debido a una forma de grano especial. Una amplia variedad de formas y dimensiones puede cubrir un gran número de aplicaciones.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 54
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: SD46A 54 II9P VK3
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: Acero fino

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Elegante
  • Bajo desgaste

Aplicación:

  • Para la molienda de péndulo plano de acero inoxidable/inox

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta