{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DOVEIQGRIP | |
Tamanho da haste | 32 mm | |
Largura de incisão w | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Comprimento da hélice | 40 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Designação do fabricante | THDL 3232-16T40-IQ | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 274141 32/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316858 | |
Número do fabricante | 2861153 |