Suporte de lâminas Medium-Plus para punção radial 3

N.º do artigo: 274106 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • Chave de sistema: sim
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Chave de sistema sim
Comprimento total L 82 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 30 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lâmina de incisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274106 3
EAN/GTIN 4062406384357
Número do fabricante 274106 3

Descrição

Ejecución:

Para pastilhas de corte n.º 275021275048.

Aplicación:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274002 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274001 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atención:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes). A chave de montagem n.º 279940 tem de ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta