Suporte de lâminas Heavy-Duty-Plus para punção reta 234/350

N.º do artigo: 274086 234/350
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Chave de sistema: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 234 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 350 mm
Tipo de inserto izquierda
Chave de sistema
Largura de incisão w 8 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 100 mm
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274086 234/350
EAN/GTIN 4062406204747
Número do fabricante 274086 234/350

Descrição

Ejecución:

Para pastilhas de corte n.º 275021275048.

Aplicación:

Em combinação com suporte de aperto n.º 274006.

Atención:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.
D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta