{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 334 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 999 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Chave de sistema | sim | |
Largura de incisão w | 8 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 50 mm | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 274076 334/999 | |
EAN/GTIN | 4062406095390 | |
Número do fabricante | 274076 334/999 |