{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Refrigeração interior | sim | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 64 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 27 mm | |
Avanço f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Revestimento | TiAlN-PVD | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 274063 14/20 | |
EAN/GTIN | 4067263558774 | |
Número do fabricante | 274063 14/20 |