{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 242 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 350 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Chave de sistema | sí | |
Largura de incisão w | 4 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 22 mm | |
Tipo de produto | Soporte para plaquitas |
Número do artigo | 274044 242/350 | |
EAN/GTIN | 4062406094768 | |
Número do fabricante | 274044 242/350 |