Suporte de lâminas Medium-Plus para punção reta 67/100

N.º do artigo: 274040 67/100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Chave de sistema: sí

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 67 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 100 mm
Tipo de inserto derecha
Chave de sistema
Largura de incisão w 4 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 30 mm
Tipo de produto Soporte para plaquitas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274040 67/100
EAN/GTIN 4062406093914
Número do fabricante 274040 67/100

Descrição

Versão:

Para pastilhas de corte n.º 275021275048. D2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Vantagem:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274002 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274001 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta