{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo do 1.º corte D1 | 174 mm | |
⌀ máximo do 1.º corte D2 | 250 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Chave de sistema | sim | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 20 mm | |
Tipo de produto | Suporte de lâminas |
Número do artigo | 274034 174/250 | |
EAN/GTIN | 4062406094645 | |
Número do fabricante | 274034 174/250 |