Suporte de lâminas Medium para punção reta 34/50

N.º do artigo: 274016 34/50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Chave de sistema: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo do 1.º corte D1 34 mm
⌀ máximo do 1.º corte D2 50 mm
Tipo de inserto esquerda
Chave de sistema sim
Largura de incisão w 3 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 14 mm
Tipo de produto Suporte de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274016 34/50
EAN/GTIN 4062406094966
Número do fabricante 274016 34/50

Descrição

Ejecución:

Para pastilhas de corte n.º 275000275015.

Aplicación:

Em combinação com o suporte de aperto n.º 274002 ou, em alternativa, com o adaptador n.º 274001 e o suporte de base correspondente para lâminas de incisão.

Atención:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto). A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para o primeiro corte/D2 = ⌀ máximo para o primeiro corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta