Suporte Heavy-Duty 25

N.º do artigo: 274004 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da haste h 25 mm
Comprimento do desnível b 18 mm
Largura da haste b3 30 mm
Comprimento total Ltot. 140 mm
Parafuso de montagem 279815 20
Pino de ajuste com faces planas 279934 2
Pino de ajuste 279936 2
Sentido de corte esquerda e direita
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274004 25
EAN/GTIN 4062406095406
Número do fabricante 274004 25

Descrição

Aplicación:

Para suportes de lâminas n.º 274060274076; 274118274120; 274138274139.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta