Suporte Medium/Medium-Plus 20

N.º do artigo: 274002 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da haste h 20 mm
Comprimento do desnível b 18 mm
Largura da haste b3 30 mm
Comprimento total Ltot. 85 mm
Parafuso de montagem 279815 19
Pino de ajuste com faces planas 279934 1
Pino de ajuste 279936 1
Sentido de corte esquerda e direita
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 274002 20
EAN/GTIN 4062406095444
Número do fabricante 274002 20

Descrição

Aplicación:

Para suportes de lâminas n.º 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta