Mesa de transporte ligera con ruedas

N.º do artigo: 2740-7016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 2740-7016
EAN/GTIN 4017976327402
Número do fabricante 2740-7016

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte con ruedas GREY EDITION de tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Estructura atornillada. 2 tablones en derivado de madera, superficie gris medio, sobre un marco de acero con un borde de 12 mm de altura. Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta