{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Comprimento do desnível b | 20 mm | |
Largura da haste b3 | 43 mm | |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | |
para altura da lâmina h5 | 32 mm | |
Garra de aperto | 279840 2 | |
Parafuso de aperto | 279815 14 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 273992 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112929 | |
Número do fabricante | 273992 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de base com haste amovível 20
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
186,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
192,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
226,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
314,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
391,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para altura da lâmina h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Largura da haste b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Comprimento total Ltot. | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Parafuso de aperto | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Garra de aperto | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Tipo de produto | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base |