{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Comprimento do desnível b | 20 mm | |
Largura da haste b3 | 43 mm | |
Comprimento total Ltot. | 90 mm | |
para altura da lâmina h5 | 26 mm | |
Garra de aperto | 279840 2 | |
Parafuso de aperto | 279815 14 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 273988 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112882 | |
Número do fabricante | 273988 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de base com haste amovível 20
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
186,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
121,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para altura da lâmina h5 | 26 mm | 26 mm |
Comprimento do desnível b | 20 mm | 20 mm |
Largura da haste b3 | 43 mm | 36 mm |
h2 | 11 mm | 8 mm |
h3 | 49 mm | 38 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm |
Parafuso de aperto | 279815 14 | 279816 8 |