{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Comprimento do desnível b | 20 mm | |
Largura da haste b3 | 43 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
para altura da lâmina h5 | 26 mm | |
Garra de aperto | 279840 2 | |
Parafuso de aperto | 279815 14 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 273986 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112868 | |
Número do fabricante | 273986 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de base com haste amovível 20
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
192,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
226,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
117,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
350,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para altura da lâmina h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | 87 mm | 78 mm | 82 mm |
Parafuso de aperto | 279815 14 | 279815 17 | 279816 1 | 279815 22 |
Tipo de produto | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base | Suporte de base |