{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB720 | |
Espessura da placa T | 10,7 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 9 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 5 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
Largura de incisão w | 2,5 mm | |
Avanço f | 0,01 mm/U - 0,02 mm/U | |
Revestimento | TiCN | |
Tipo de produto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número do artigo | 273973 7/12L | |
EAN/GTIN | 4062406127947 | |
Número do fabricante | 273973 7/12L |