Barra de mandrilar MD elíptico 16/64

N.º do artigo: 273969 16/64
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS/projeção L1 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Projeção L1 dos suportes recuados 64 mm
Altura de fixação L2 15 mm
Comprimento total L 130 mm
Parafuso para pastilha reversível 279810 1
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273969 16/64
EAN/GTIN 4062406128050
Número do fabricante 273969 16/64

Descrição

Ejecución:

  • Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.
  • Manuseamento simples durante a mudança da pastilha de corte.

Forma elíptica para máxima resistência à flexão.
Haste de metal duro de baixa vibração com cabeça de aço soldada e assento de pastilha endurecido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta