Barra de mandrilar em aço 16/12

N.º do artigo: 273963 16/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS/projeção L1 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 16 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior
Projeção L1 dos suportes recuados 12 mm
Altura de fixação L2 15 mm
Comprimento total L 92 mm
Parafuso para pastilha reversível 279810 1
perfuração axial possível
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273963 16/12
EAN/GTIN 4062406128135
Número do fabricante 273963 16/12

Descrição

Versão:

  • Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.
  • Manuseamento simples durante a mudança da pastilha de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta