Barra de mandrilar em aço, direita, ⌀ da haste DS/projeção L1: 12/12mm

N.º do artigo: 273963 12/12
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS/projeção L1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 12 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Projeção L1 dos suportes recuados 12 mm
Altura de fixação L2 11 mm
Comprimento total L 70 mm
Parafuso para pastilha reversível 279810 1
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273963 12/12
EAN/GTIN 4062406128111
Número do fabricante 273963 12/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Pastilha de corte de metal duro aparafusada na parte frontal, transmissão de força de união mecânica graças ao dentado frontal.
  • Manuseamento simples durante a mudança da pastilha de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta