{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | J | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Tamanho da placa ⌀ d | 34 mm | |
Largura de incisão w | 3 mm | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
Tipo | IC908 | |
Tolerância da largura de incisão w | 0,02 mm | |
Profundidade de punção tmáx. | 10 mm | |
Tolerância do raio do canto R | 0,02 mm | |
Avanço f | 0,04 mm/U - 0,16 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 5 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Série | PENTACUT | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | PENTA 34N300J020 IC908 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 273937 3/34 | |
EAN/GTIN | 7291075421798 | |
Número do fabricante | 6004700 |