Suporte de aperto PENTACUT PCH 24-34 16/34

N.º do artigo: 273924 16/34
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PENTACUT
Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 20 mm
Tipo de inserto derecha
Refrigeração interior no
Profundidade de punção tmáx. 10 mm
Comprimento da cabeça L1 31 mm
Comprimento total L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
perfuração axial possível não
Designação do fabricante PCHR 16-34
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273924 16/34
EAN/GTIN 7291075287219
Número do fabricante 2302224

Descrição

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273937273939.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta