{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 30,5 mm | |
Desvio central L3 | 17,5 mm | |
Altura da placa L2 | 11,5 mm | |
Comprimento total L | 250 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 279815 13 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 273915 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763167 | |
Número do fabricante | 273915 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Barra de mandrilar 25
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
137,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
137,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
121,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
121,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
âmbito | Punção interior radial | Punção interior radial | ||
Comprimento total L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de inserto | esquerda | direita | esquerda | direita |
Desvio central L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Barra de mandrilar | Barra de mandrilar | Barra de mandrilar | Barra de mandrilar |