Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 20mm

N.º do artigo: 273911 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Largura funcional L4 25,2 mm
Comprimento da cabeça L1 21,4 mm
Comprimento total L 125 mm
Parafuso para pastilha reversível 279815 13
Comprimento livre 1,2 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273911 20
EAN/GTIN 4045197763112
Número do fabricante 273911 20

Descrição

Nota:

Para suportes direitos, usar placas direitas, para suportes esquerdos, usar placas esquerdas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta