{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB9635 | |
Ranhuras conforme norma | DIN 471; DIN 472 | |
Largura da ranhura m (H13) | 0,5 mm | |
Largura da aresta de corte w | 0,525 mm | |
tmáx. | 1,2 mm | |
Raio do canto R | 0,05 mm | |
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel | 0,4 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | izquierda | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | continuo | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273908 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197768469 | |
Número do fabricante | 273908 0,5 |