{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB9635 | |
Ranhuras conforme norma | DIN 471; DIN 472 | |
Largura da ranhura m (H13) | 1,85 mm | |
Largura da aresta de corte w | 1,85 mm | |
tmáx. | 2,5 mm | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel | 1,75 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | derecha | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | continuo | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273902 1,85 | |
EAN/GTIN | 4045197768278 | |
Número do fabricante | 273902 1,85 |