{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Comprimento do desnível b | 20 mm | |
Largura da haste b3 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
para altura da lâmina h5 | 32 mm | |
Parafuso de aperto | 279816 8 | |
Tipo de produto | Suporte de base |
Número do artigo | 273898 25 | |
EAN/GTIN | 4062406352004 | |
Número do fabricante | 273898 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporte de base 25
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
131,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
247,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para altura da lâmina h5 | 32 mm | 32 mm |
Comprimento do desnível b | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 100 mm |
h2 | 8 mm | |
h4 | 25 mm | |
Parafuso de aperto | 279816 8 | 279815 17 |
Tipo de produto | Suporte de base | Suporte de base |